FTP D063-6-27-R-LN10 Fast Feed Shell Mill Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Réf.: 3105731
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3105731
EAN / GTIN 7291075285666
Réf. fabricant 3105731
Article hors catalogue L23980 1038

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 59 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 45 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 63 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.8 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 59 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HTP LNAR 1006 FR-P
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 13 Degrees