FTP D063-6-27-R-LN10 Fresa Huecas para Avance Rápido con Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

Número de artículo: 3105731
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 3105731
EAN / GTIN 7291075285666
Número del fabricante 3105731
Número L L23980 1038

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 59 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 45 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.8 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 59 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HTP LNAR 1006 FR-P
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 13 Degrees