Pinça de aperto ER, ER 25, ⌀ de fixação nominal d: 6

N.º do artigo: 308963 6
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
1 469 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Concentricidade: ≤ 10

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento ER 25
Concentricidade ≤ 10 µm
Tipo 430 E
⌀ exterior D 26 mm
Comprimento total L 34 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Identificação e classificação

Número do artigo 308963 6
EAN/GTIN 4069515024303
Número do fabricante 308963 6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Totalmente temperado e retificado. Polido.

Nota:

A ponte do ⌀ de aperto é menor até 1 mm cada, por exemplo ⌀ 10 − 9 mm, exceto ⌀ 1, 1,5 e 2 (aqui apenas 0,5 mm).