{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Gränssnitt position | på maskinsidan; på arbetsstyckessidan | |
| Fästtyp | spänntångkon; Cylindriskt skaft | |
| Återvinningsstation, kodning | SZD02000105; ZYL00300115 | |
| Fästets form | glatt skaft | |
| Fästets utformning | metrisk | |
| Fästets storlek, metrisk måttenhet | 3 mm | |
| Skaftdiameter DS | 3 mm | |
| Tillverkarens beteckning | 427 E | |
| Fäste | ER 20 | |
| Spänndiameter D1 | 3 mm | |
| Ytterdiameter D | 20,7 mm | |
| Längd spänntång L | 31,5 mm | |
| Form | konisk | |
| Konvinkel α | 16 grader | |
| Norm | DIN ISO 15488-A | |
| Material | stål | |
| Yta | härdat stål, slipat | |
| Spännprofil | rund | |
| Rundgångsnoggrannhet ≤ | 5 µm | |
| Med tätning | yes | |
| Invändig kylning möjlig | yes | |
| Skärpunkt | kapningspunkt 1; kapningspunkt 2 | |
| Produktslag | spännhylsa | |
| Innehåll | enkeldel |
| Artikkelkode | 308917 3 | |
| EAN / GTIN | 4054631188565 | |
| Manufacturer number | 13754010300 | |
| Manufacturer/responsible person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |