Porta-pinças de fixação ER Forma AD, BT 50 curto, para tamanho de pinças de aperto ER: 16

N.º do artigo: 302817 16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
74 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tamanho de pinças de aperto ER Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 0,5-10 mm
Alojamento BT 50 curto
Norma de alojamento JIS B6339; ISO 7388-2
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC
Área de aperto 0,5 mm - 10 mm
Projeção medida A 80 mm
⌀ exterior D 28 mm
Porca de aperto ER sobressalente 16
Chave de aperto ER 16
Tipo de produto Mandril de pinça de aperto

Identificação e classificação

Número do artigo 302817 16
EAN/GTIN 4062406100865
Número do fabricante 302817 16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Cones exteriores e interiores retificados.
  • Todas as hastes jateadas com esferas de vidro finas. Qualidade de balanceamento G6,3/18 000 rpm.
  • Porca de fixação de precisão de alta qualidade.

Vantagem:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica em pinças de aperto conforme DIN 6499 - forma A e forma B.

Material fornecido:

Inclui porca de aperto ER.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760308802, chaves de aperto AB n.º 308820308835.
Pinças de aperto ER n.º 308881309434, chaves de aperto ER n.º 309680309745 ou n.º 613300.

Nota:

Porca de fixação adequada n.º 309580 ou 309610.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados