Porta-ferramentas de ranhuramento curto ⌀ DS 16 mm, a partir da largura de ranhura m: 4mm

N.º do artigo: 290357 4
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

a partir da largura de ranhura m (mm) Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Diâmetro da haste Ds 16 mm
Óleo de arrefecimento sim
Indicado para largura de ranhura m 4 mm; 5 mm
Diâmetro do suporte de lâminas D1 10 mm
Diâmetro de pré-perfuração mínima Dmin 10,71 mm; 10,91 mm
Comprimento da hélice A 28 mm
Desfasamento central L3 5,35 mm
Raio do suporte de lâminas R2 5 mm
Comprimento da haste Ls 40 mm
Refrigeração interior sim
Tipo de produto ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 290357 4
EAN/GTIN 4062240609920
Número do fabricante 290357 4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Atenção:

Utilizar sempre ⌀ de pré-perfuração mínimo de acordo com a largura da ranhura (p. ex., para largura da ranhura de 14 mm = ⌀ de pré-perfuração mínima de 38,22 mm).

Nota:

  • Os tamanhos de suporte individuais são adequados para diferentes larguras de ranhura. Nestes casos, usar sempre a combinação ideal de suporte e inserto de corte (tamanho idêntico) para máxima estabilidade.
  • Em tornos sem eixo Y, usar o casquilho excêntrico n.º 290391 – 290393 para o ajuste exato da coordenada Y.
  • Em centros de processamento, usar o auxiliar de alinhamento n.º 290397 e um comparador para verificar a orientação do fuso.