Fresa de recartilhar Torneamento cilíndrico universal, Tamanho da haste: 10

N.º do artigo: 290198 10
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Sentido de corte: esquerda e direita
  • para perfil recartilhado: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sentido de corte esquerda e direita
para perfil recartilhado RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
para ⌀ do recartilhado d1 15 mm
para largura do recartilhado b 4 mm
para ⌀ do furo de recartilhado d2 8 mm
Área de trabalho 3 mm - 50 mm
Casquilho HM, disco de proteção, parafuso 299920 11
Tipo de produto Serrilhador

Identificação e classificação

Número do artigo 290198 10
Fabricante/responsável Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descrição

Versão:

Montagem modular: De uso universal como versões direita e esquerda.
Camisa de cilindro HM para maior resistência ao desgaste.
Ajuste rápido da ferramenta através do fuso de ajuste.
Pino roscado na haste para correção do ângulo livre.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados