Porte-molettes pour moletage par enlèvement de matière Chariotage universel, Taille de queue: 10mm

Réf.: 290198 10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de la coupe neutre
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 carré
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 10 mm
Référence fabricant Rändelfräswerkzeug Langdrehen universal
Diamètre de molette d1 15 mm
Diamètre de l’alésage moleté d2 8 mm
Largeur molette b 4 mm
Profil de moletage RAA 1×BL30°; RAA 1×BR30°; RBL30° 1×AA; RBR30° 1×AA
Anzahl Rändelräder 1
Interface interface 1
Type de produit porte-molettes
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 290198 10
Fabricant/personne responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Description

Exécution:

Structure modulaire: utilisation universelle possible à droite et à gauche.
Douille de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l’usure.
Réglage rapide de l’outil grâce à la broche de réglage.
Tige filetée dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.