{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijrichting | links en rechts | |
| voor kartelprofiel | RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15° | |
| voor kartel-⌀ d1 | 15 mm | |
| voor kartelbreedte b | 4 mm | |
| voor kartelboring-⌀ d2 | 8 mm | |
| Werkgebied | 3 mm - 50 mm | |
| HM-bus, dekring, schroef | 299920 11 | |
| Producttype | Kartelgereedschap |
| Artikelnummer | 290198 10 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |