{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skärriktning | vänster och höger | |
| för lettrad profil | RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15° | |
| för lettrings-⌀ d1 | 15 mm | |
| för lettringsbredd b | 4 mm | |
| för lettringshål-⌀ d2 | 8 mm | |
| Arbetsområde | 3 mm - 50 mm | |
| HM-bussning, täckbricka, skruv | 299920 11 | |
| Produktslag | Lettringsverktyg |
| Artikkelkode | 290198 10 | |
| Manufacturer/responsible person | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |