Palanca de sujeción ajustable, con tornillo de presión/con espiga de presión de plástico, d1=18 mm / d2=M8 / l1=63 mm / plateado

N.º do artigo: 24410.0393
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 24410.0393
EAN/GTIN 4030618709503
Número do fabricante 24410.0393
Fabricante/responsável Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descrição

Descrição:

Las palancas de sujeción ajustables tienen múltiples aplicaciones cuando el espacio de trabajo es reducido o se requiere una posición determinada de la palanca.

Material
. Palanca
  • Fundición a presión de zinc, recubierta de plástico, color plata similar a RAL 9006, mate estructurado.
piezas internas
  • Acero, bruñido, calidad 5.8
tornillo
  • Acero, bruñido, calidad 5.8
Manejo

Al levantar la palanca se libera el engranaje. La palanca se coloca sobre el engranaje. Al soltarlo, el engranaje encaja.

Notas
La pieza roscada se puede sustituir.

Referencias
El modelo con pivote esférico (figura 3) se puede combinar con la pieza de presión de plástico (EH 22570.).

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a