{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| para furos a partir de ⌀ Dmín. | 6 mm | |
| Largura de incisão w | 1,5 mm | |
| Comprimento útil | 20 mm | |
| Refrigeração interior | sim | |
| ⌀ da haste d | 8 mm | |
| f | 2,75 mm | |
| a | 5,7 mm | |
| profundidade de incisão máxima tmáx. | 1,8 mm | |
| suporte de fixação adequado n.º 240100 | 12/8; 16/8 | |
| Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
| Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
| Número do artigo | 240158 6/1,5 | |
| EAN/GTIN | 4047109072060 | |
| Número do fabricante | H52 62200.1582 | |
| Fabricante/responsável | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |