{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeração interior | sim | |
| Ligação | HW20 | |
| Pastilha de corte reversível adequada | CC..0602.. | |
| Comprimento útil L1 | 45 mm | |
| ⌀ da área do fuso | 23,5 mm - 30,5 mm | |
| Parafuso para pastilha reversível | 219830 | |
| Tipo de produto | Cortador duplo |
| Número do artigo | 237610 HW20 | |
| EAN/GTIN | 4045197676702 | |
| Número do fabricante | 237610 HW20 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |