Fresa de desbaste de MDI, DLC, ⌀ d11 DC: 5mm

N.º do artigo: 205331 5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
134 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ d11 DC (mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Refrigeração interior não
Entrada de óleo de arrefecimento sem entrada de óleo de arrefecimento
Saída de óleo de arrefecimento sem saída de óleo de arrefecimento
Óleo de arrefecimento sim
Mínimo a molhado adequado
Máximo a molhado adequado
Posição das interfaces no lado da máquina
Tipo de alojamento Haste cilíndrica
Codificação do ponto de separação ZYL00600105
Forma do alojamento Standard
Modelo do alojamento métrico(a)
Tamanho do alojamento, métrico 0060 mm
Processamento a seco adequado
Classe de tolerância do alojamento h$06
Diâmetro da haste 6 mm
Comprimento da haste 36 mm
Óleo adequado
Modelo da haste HA
Ar adequado
Material de corte MDI
Grupo de maquinagem N (metais não ferrosos)
Materiais de corte, designação do fabricante VHM
Revestimento DLC
Diâmetro de corte 5 mm
Tolerância do diâmetro de corte classe de tolerância ISO
Classe de tolerância d11
Comprimento da lâmina 13 mm
Comprimento da cabeça 13 mm
Comprimento do ressalto 19 mm
Tipo de fresa ISO Fresa de canto
Ângulo de inclinação para trás 8 grau
Ângulo de corte lateral 9 grau
Número de lâminas ativas, no perímetro 3
Número de lâminas ativas, no lado frontal 3
Direção da hélice direita
Ângulo de hélice 30 grau
Número de modelos de canto 1
Canto/borda 1
Modelo de canto como chanfro
Largura do chanfro de canto 0,35 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Divisão das lâminas uniforme
Número de sulcos de aparas 3
Interface ponto de separação 1
Comprimento da hélice 21 mm
Comprimento total 57 mm
Comprimento funcional 13 mm
Peso 19 g
Sentido de corte corte à direita
Modelo da ferramenta metal duro integral
Norma Werksnorm
Método de usinagem Fresagem de canto; fresagem de ranhuras
Anel colorido amarelo
Estratégia de maquinagem HPC
Tipo de produto fresa de canto
Fator de correção fz 1,25
Profundidade de corte mín. 0,35 mm
Profundidade de corte máx. 13 mm; 7,5 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 205331 5
EAN/GTIN 4045197878830
Número do fabricante 205331 5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio
N
400
Alumínio (apara curta)
N
320
Alumínio > 10% Si
N
260
Cu
N
150
CuZn
N
180
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Dimensões semelhantes a DIN 6527.
Perfil de cordão redondo.
Polimento especial para o processamento de metais não ferrosos.

Com revestimento DLC sp2 da mais recente geração.