• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Macho de roscar para máquina HSS-E-PM, TiN, M: M14

N.º do artigo: 135378 M14
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M14
Revestimento TiN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 376
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2 6H
Forma de corte C
Ângulo espiral 25 grau
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 2×D com furo cego
Sentido de corte direita
Passo de rosca 2 mm
Comprimento total L 110 mm
⌀ haste Ds 11 mm
Quadrado da haste □ 9 mm
‌⌀ do furo roscado 12 mm
⌀ da rosca 14 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido vermelho
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 42 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 135378 M14
EAN/GTIN 4045197647993
Número do fabricante 135378 M14
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 1100 N/mm²
P
9
Aço < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
6
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
2
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
7
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Pode ser usada com emulsão (teor de massa lubrificante de pelo menos 8%).
Design estável, com espiral à direita de 25°. Também pode ser usada com materiais HARDOX (HARDOX ≤ 500).

Recomendação:

Para materiais TOOLOX e HARDOX, recomendamos que o ⌀ do furo de núcleo seja 0,05 a 0,3 mm maior em desvio das especificações DIN (ver tabela).