{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
| Entrada de óleo de arrefecimento | com entrada de óleo de arrefecimento, axialmente concêntrica | |
| Saída de óleo de arrefecimento | com saída de óleo de arrefecimento, axialmente oblíqua | |
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Série | Master Steel | |
| Designação do fabricante | GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Posição das interfaces | no lado da máquina | |
| Tipo de alojamento | Haste cilíndrica | |
| Codificação do ponto de separação | ZYL01400115 | |
| Forma do alojamento | Standard | |
| Modelo do alojamento | métrico(a) | |
| Tamanho do alojamento, métrico | 0140 mm | |
| Tipo de alojamento | pino | |
| Classe de tolerância do alojamento | h$06 | |
| Diâmetro da haste | 14 mm | |
| Comprimento da haste | 45 mm | |
| Diâmetro do alojamento, classe de tolerância ISO | 6 mm | |
| Diâmetro do alojamento, dimensão inferior | -0,011 mm | |
| Modelo da haste | HA | |
| Diâmetro de corte, mín. | 14 mm | |
| Diâmetro de corte, máx. | 14 mm | |
| Configurabilidade | não | |
| Tolerância do diâmetro de corte | classe de tolerância ISO | |
| Classe de tolerância ISO | h7 | |
| Comprimento do sulco das aparas | 60 mm | |
| Distância entre a esquina de corte e a ponta de corte | 2,9 mm | |
| Número de arestas de corte | 2 | |
| Direção da hélice | direita | |
| Ângulo espiral, mín. | 30 grau | |
| Ângulo, 1.º nível | 135 grau | |
| Forma de retificação | A | |
| Tipo de ferramenta de perfuração | broca multifase | |
| Designação do produto (tipo) | K | |
| Material de corte | MDI | |
| Designação da norma do material de corte, 2.ª prioridade | MDI | |
| Designação da norma do material de corte, 3.ª prioridade | MDI | |
| Grupo de maquinagem | P (aço) | |
| Materiais de corte, designação do fabricante | VHM | |
| Revestimento | TiAlN | |
| Interface | ponto de separação 1 | |
| Comprimento da hélice | 62 mm | |
| Comprimento útil | 39 mm | |
| Comprimento total | 107 mm | |
| Comprimento funcional | 104,1 mm | |
| Peso | 239 g | |
| Sentido de corte | corte à direita | |
| Modelo da ferramenta | metal duro integral | |
| Norma | DIN 6537 K | |
| Letra da forma, número de norma | K | |
| Suporte de dados | sem suporte de dados | |
| Método de usinagem | perfuração em material sólido | |
| Anel colorido | verde | |
| Estratégia de maquinagem | HPC | |
| Tipo de produto | broca maciça | |
| Índice | peça individual |
| Número do artigo | 122425 14 | |
| EAN/GTIN | 4045197786111 | |
| Número do fabricante | 122425 14 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |