{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| revestimento | AlCrN | |
| Diâmetro de corte, mín. Dc min. | 0,8 mm | |
| Classe de tolerância ISO | h6 | |
| Comprimento do sulco das aparas Lc | 11,2 mm | |
| Comprimento total L | 44 mm | |
| Diâmetro da haste DS | 3 mm | |
| Ângulo, 1.º nível | 128 graus | |
| Número de arestas de corte Z | 2 | |
| Requer broca-piloto | sim | |
| Refrigeração interior | sim, com 40 bar | |
| Avanço f | 0,028 mm/U; 0,015 mm/U | |
| Mínimo a molhado | condicionalmente adequado | |
| Máximo a molhado | adequado | |
| Posição das interfaces | no lado da máquina | |
| Tipo de alojamento | Haste cilíndrica | |
| Codificação do ponto de separação | ZYL00300115 | |
| Forma do alojamento | haste lisa | |
| Modelo do alojamento | métrico(a) | |
| Classe de tolerância do Alojamento | h6 | |
| Comprimento da haste LS | 28 mm | |
| modelo da haste | HA | |
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Série | Master Steel | |
| Designação do fabricante | GARANT Master Steel Micro VHM-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Configurabilidade | não | |
| Tolerância do diâmetro de corte | classe de tolerância ISO | |
| Direção da hélice | direita | |
| Ângulo espiral, mín. | 30 graus | |
| Passo da espiral | 4,353 mm | |
| Material de corte | MDI | |
| grupo de maquinagem | K (ferro fundido); M (aço inoxidável); P (aço); S (materiais difíceis de maquinar) | |
| materiais de corte, designação do fabricante | VHM | |
| Interface | ponto de separação 1 | |
| Classe de tolerância | h6 | |
| Comprimento útil L1 | 10 mm | |
| Comprimento funcional | 43,8 mm | |
| Sentido de corte | corte à direita | |
| Modelo da ferramenta | metal duro integral | |
| Norma | Werksnorm | |
| Suporte de dados | sem suporte de dados | |
| Método de usinagem | perfuração em material sólido (BVB) | |
| Anel colorido | verde | |
| Estratégia de maquinagem | HPC | |
| Tipo de produto | broca maciça | |
| Versão (×D) | 12×D | |
| Profundidade de perfuração máxima recomendada | 10 mm | |
| Avanço em | aço < 1100 N/mm2; INOX < 900 N/mm2 | |
| Índice | peça individual |
| Número do artigo | 121226 0,8 | |
| EAN/GTIN | 4062406578244 | |
| Número do fabricante | 121226 0,8 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |