{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm - 30,5 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobní norma | |
Stopka | Stopka se třemi upínacími plochami | |
Celková délka | 71 mm | |
⌀ stopky | 10 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý vrták |
Katalogové číslo | 118030 16-30,5 | |
EAN / GTIN | 4045197036513 |