• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Sapato abotinado preto VD 3500 SST SF ESD, S3 XB, Tamanho de calçado UE: 43

N.º do artigo: 092663 43
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Alumínio
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola): Acima de 200
  • Isolamento do frio: até -20 °C

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série VD
Género Unissexo
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Alumínio
Segurança contra penetração Têxtil
Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola) Acima de 200 °C
Isolamento do frio até -20 °C
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 43
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Identificação e classificação

Número do artigo 092663 43
EAN/GTIN 4044348590591
Número do fabricante VD 3500 SST SF XB 43
Fabricante/responsável Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrição

Versão:

Calçado de segurança com tecnologia VARIO Multiflex® para calçado de peso reduzido.
  • Material superior de microfibras muito leves e suave.
  • Forro funcional com respiração ativa.
  • Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.
  • Proteção contra descarga eletrostática (ESD).

Calçado de segurança VARIO DYNAMICS SST com sola exterior em Perbunan especialmente antiderrapante e resistente ao calor (até aprox. 220 °C) (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Sola exterior em Perbunan Athletic ESD, cinzento prateado.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Sapato abotinado e botas de atacadores com proteção têxtil contra perfuração.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "VD" Ver todos