{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | VD | |
| Género | Homens | |
| Classe de proteção | S3 | |
| Material da biqueira protetora | Alumínio | |
| Segurança contra penetração | Aço | |
| Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola) | Acima de 200 °C | |
| Isolamento do frio | até -20 °C | |
| Norma | Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191 | |
| Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
| Propriedades | Amortecimento Vario® | |
| Tamanho de calçado UE | 38 | |
| Cor | preto/laranja | |
| Tipo de produto | Botas de segurança |
| Número do artigo | 092685 38 | |
| EAN/GTIN | 4044348754498 | |
| Número do fabricante | VD 7600 SST ESD S3 XB 38 | |
| Fabricante/responsável | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |