Sapato abotinado preto VD 1510 SMC SF ESD, S3 XB, Tamanho de calçado UE: 36

N.º do artigo: 092508 36
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Alumínio
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola): Acima de 200
  • Isolamento do frio: até -20 °C

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série VD
Género Homens
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Alumínio
Segurança contra penetração Têxtil
Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola) Acima de 200 °C
Isolamento do frio até -20 °C
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Designação do fabricante Sapato abotinado VD 1510 SMC SF S3 XB
Tamanho de calçado UE 36
Cor preto
Proteção do metatarso Poliuretano
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Identificação e classificação

Número do artigo 092508 36
EAN/GTIN 4044348700310
Número do fabricante VD 1510 SMC SF XB 36
Fabricante/responsável Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrição

Versão:

O calçado de segurança VARIO DYNAMICS PRO protege o peito do pé e o metatarso com a proteção do metatarso SECURA META COVER, mantendo simultaneamente a flexibilidade do sapato.
  • Material superior de microfibras muito leves.
  • Lingueta antipoeira.
  • Estrutura sem costuras.
  • Forro funcional com respiração ativa.
  • Sola exterior em Perbunan, Athletic ESD, cinza ardósia.
  • Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.
  • Proteção contra descarga eletrostática (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO M
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Modelo largo XB com o n.º 092508.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "VD" Ver todos