Sandálias preto VD 711 ESD, S1 NB, Tamanho de calçado UE: 39

N.º do artigo: 092613 39
Novo produto
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S1
  • Material da biqueira protetora: Alumínio
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedades: Amortecimento Vario®
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série VD
Género Homens
Classe de proteção S1
Material da biqueira protetora Alumínio
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedades Amortecimento Vario®
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 39
Cor preto
Tipo de produto Sandália de segurança

Identificação e classificação

Número do artigo 092613 39
EAN/GTIN 4044348753200
Número do fabricante VD 711 ESD NB 39
Fabricante/responsável Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrição

Versão:

Sandálias de segurança da família VARIO DYNAMICS com fecho autoaderente e material superior em têxtil funcional de células abertas. Com amortecimento do calcanhar SECURA VARIO®.
  • Forro funcional com respiração ativa.
  • Refletores de segurança.
  • Sola de couro genuíno.
  • Sola exterior em TPU Athletics ESD, prateada.
  • Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.
  • Proteção contra descarga eletrostática (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1 SR
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Modelo largo XB com o n.º 092614.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "VD" Ver todos