Botas com atacadores preto/azul VD PRO 1800 SF ESD, S3 NB, Tamanho de calçado UE: 46

N.º do artigo: 092575 46
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série VARIO DYNAMICS® PRO
Zona de proteção ESD (EPA) sim
Cor azul; negro
Tamanho EU 46
Género Homens; Unissexo
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material superior Microfibra
Material da sola Poliuretano termoplástico (TPU)
Resistência antiderrapante sim
Biqueira protetora sim
Material da biqueira protetora Alumínio
Sola resistente à perfuração sim
Material da segurança contra penetração Têxtil
Área fechada do calcanhar sim
Resistência ao combustível da sola sim
Propriedades antiestáticas sim
Capacidade de absorção de energia na área do calcanhar sim
Sem penetração de água durante pelo menos 60 minutos sim
À prova de água sim
Sola perfilada sim
Classe de proteção S3
Fecho cordão
Amortecimento do calcanhar não
Propriedades do sapato Apropiada para suelas ortopédicas; forrado; Plantilla extraíble; Suela sin metal
Material do forro interior Microfibra; Têxtil
Modelo da haste alto(a)
Tipo de produto botas

Identificação e classificação

Número do artigo 092575 46
EAN/GTIN 4044348520543
Número do fabricante VD PRO 1800 SF NB 46
Fabricante/responsável Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrição

Versão:

Calçado de segurança da série VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnologia VARIO Multiflex® para calçado de peso reduzido.
  • Material superior de microfibras muito leves.
  • Forro funcional com respiração ativa.
  • Material da sola em TPU Athletic ESD, azul claro.
  • Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.
  • Proteção contra descarga eletrostática (ESD).

Botas de atacadores com estrutura sem costuras. Lingueta antipoeira. Debrum acolchoado.
Série SF com proteção têxtil contra perfuração. Sem amortecimento do calcanhar SECURA VARIO®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Modelo largo XB com o n.º 092576.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados