{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Serija | VARIO DYNAMICS® PRO | |
| Zona zaštite od ESD-a (EPA) | da | |
| Boja | plavo; crno | |
| Veličina EU | 46 | |
| Spol | Muškarci; uniseks | |
| Norma | EN ISO 20345; opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | |
| Gornji materijal | Mikrovlakana | |
| Materijal potplata | Termoplastični poliuretan (TPU) | |
| Sprječavanje klizanja | Da | |
| Zaštitna kapa za prste | da | |
| Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Aluminij | |
| Neprobojan potplat | da | |
| Sigurnost pristupa materijalu | Tekstil | |
| Zatvoreni dio pete | Da | |
| Otpor goriva na potplatu | Da | |
| Antistatička svojstva | Da | |
| Apsorpcija energije na području pete | Da | |
| Nema prolaza vode najmanje 60 minuta | Da | |
| Vodonepropusnost | Da | |
| Profilirana potplata | Da | |
| Klasa zaštite | S3 | |
| Zatvarač | vrpca | |
| Amortizacija peta | ne | |
| Priključak za značajku | namijenjen za ortopedske uloške; poredani; izmjenjivi uložak; potplat bez metala | |
| Materijal unutarnje obloge | Mikrovlakana; Tekstil | |
| Izvedba drške | visoko | |
| Vrsta proizvoda | čizme |
| Broj artikla | 092575 46 | |
| EAN / GTIN | 4044348520543 | |
| Broj proizvođača | VDPRO1800SFNB46P | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |