{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | VARIO DYNAMICS® PRO | |
| Zona de proteção ESD (EPA) | sim | |
| Cor | azul; preto | |
| Tamanho EU | 41 | |
| Género | Homens; Unissexo | |
| Norma | EN ISO 20345; palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191 | |
| Material superior | Microfibra | |
| Material da sola | Poliuretano termoplástico (TPU) | |
| Resistência antiderrapante | sim | |
| Biqueira protetora | sim | |
| Material da biqueira protetora | Alumínio | |
| Sola resistente à perfuração | sim | |
| Material da segurança contra penetração | Têxtil | |
| Área fechada do calcanhar | sim | |
| Resistência ao combustível da sola | sim | |
| Propriedades antiestáticas | sim | |
| Capacidade de absorção de energia na área do calcanhar | sim | |
| Sem penetração de água durante pelo menos 60 minutos | sim | |
| À prova de água | sim | |
| Sola perfilada | sim | |
| Classe de proteção | S3 | |
| Fecho | cordão | |
| Amortecimento do calcanhar | não | |
| Propriedades do sapato | indicado para palmilhas ortopédicas; forrado; palmilha amovível; sola sem metal | |
| Material do forro interior | Microfibra; Têxtil | |
| Modelo da haste | alto(a) | |
| Tipo de produto | botas |
| Número do artigo | 092575 41 | |
| EAN/GTIN | 4044348520499 | |
| Número do fabricante | VD PRO 1800 SF NB 41 | |
| Fabricante/responsável | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |