• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Sapato abotinado preto NEW CELTIC, S3, Tamanho de calçado UE: 39

N.º do artigo: 092398 39
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Composto
  • Segurança contra penetração: Têxtil

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série NEW CELTIC
Género Homens
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Composto
Segurança contra penetração Têxtil
Tamanho de calçado UE 39
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Identificação e classificação

Número do artigo 092398 39
EAN/GTIN 8023796650923
Número do fabricante FW220-000 GR. 39
Fabricante/responsável COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Descrição

Versão:

Calçado de segurança NEW CELTA em materiais robustos.
  • Material superior em couro em relevo repelente de água.
  • Forro interior em 100% poliéster, respirável, antibacteriano, resistente à abrasão.
  • Palmilha AIR anatómica e perfurada em EVA e tecido para um apoio ideal.
  • Sola exterior: PU/PU.
  • Capa para sapato em PU elevada.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Nota:

Artigos em stock nos tamanhos europeus 39 – 46, é possível encomendar os tamanhos europeus 36 – 48.