• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Puolikengät, mustat NEW CELTIC, S3, EU-kokojärjestelmä: 39

Tuote nro.: 092398 39

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Suojausluokka: S3
  • Varvassuojuksen materiaali: Komposiitti
  • Naulaanastumissuojaus: tekstiili

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja NEW CELTIC
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S3
Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
Naulaanastumissuojaus tekstiili
EU-kokojärjestelmä 39
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 092398 39
EAN / GTIN 8023796650923
Valmistajan numero FW220-000 GR. 39
Valmistaja/vastuuhenkilö COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Kuvaus

Malli:

Turvakenkä NEW CELTIC kestävää materiaalia.
  • Pintamateriaali vettähylkivää, meistettyä nahkaa.
  • Sisävuori 100 % polyesteriä, hengittävä, antibakteerinen, kulutusta kestävä.
  • Anatominen ja rei’itetty AIR-pohjallinen EVA-materiaalia ja kangasta; ihanteellinen pito.
  • Ulkopohja: PU/PU.
  • Korkea PU-päällinen.

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Ohje:

Varastotuotteena EU-koot 39–46, tilaustuotteena EU-koot 36–48.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Set commission

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin