• Ingen pris tilgjengelig

Halvsko, svart NEW CELTIC, S3, EU-skostorlek: 39

Article no.: 092398 39

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Unit price incl. VAT

Availability

  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Komposit
  • Spiktrampskydd: Textil

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie NEW CELTIC
Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Komposit
Spiktrampskydd Textil
EU-skostorlek 39
Produktslag Skyddshalvsko

Identification & Classification

Artikkelkode 092398 39
EAN / GTIN 8023796650923
Manufacturer number FW220-000 GR. 39
Manufacturer/responsible person COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Beskrivelse

Utförande:

Skyddssko NEW CELTIC av robusta material.
  • Ovanmaterial av vattenavvisande graverat läder.
  • Innerfoder av 100 % polyester som andas, är antibakteriellt och nötningsbeständigt.
  • Anatomisk och hålad AIR-fotbädd av EVA och tyg för optimalt fäste.
  • Yttersula: PU/PU.
  • Högt placerat slitskydd av PU.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Anmärkning:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 36 – 48.