{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | RUNNER | |
| Zona de proteção ESD (EPA) | sim | |
| Cor | preto | |
| Tamanho EU | 45 | |
| Género | Homens; Unissexo | |
| Norma | EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
| Material superior | Microfibra | |
| Resistência antiderrapante | sim | |
| Biqueira protetora | sim | |
| Material da biqueira protetora | Aço | |
| Sola resistente à perfuração | sim | |
| Material da segurança contra penetração | Têxtil | |
| Área fechada do calcanhar | sim | |
| Resistência ao combustível da sola | sim | |
| Propriedades antiestáticas | sim | |
| Capacidade de absorção de energia na área do calcanhar | sim | |
| Sem penetração de água durante pelo menos 60 minutos | sim | |
| À prova de água | sim | |
| Sola perfilada | sim | |
| Classe de proteção | S3S | |
| Fecho | cordão | |
| Amortecimento do calcanhar | sim | |
| Amortecimento dependente do peso | não | |
| Propriedades do sapato | Apropiada para suelas ortopédicas; Suela amortiguada (suela de rebote); Plantilla extraíble | |
| Modelo da haste | baixo(a) | |
| Tipo de produto | Sapatos |
| Número do artigo | 092012 45 | |
| EAN/GTIN | 4043692449173 | |
| Número do fabricante | 89700-45 | |
| Fabricante/responsável | ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/ |