Sapato abotinado preto RUNNER 95, S3S, Tamanho de calçado UE: 47

N.º do artigo: 092012 47
Novo produto
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série RUNNER
Zona de proteção ESD (EPA) sim
Cor preto
Tamanho EU 47
Género Homens; Unissexo
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material superior Microfibra
Resistência antiderrapante sim
Biqueira protetora sim
Material da biqueira protetora Aço
Sola resistente à perfuração sim
Material da segurança contra penetração Têxtil
Área fechada do calcanhar sim
Resistência ao combustível da sola sim
Propriedades antiestáticas sim
Capacidade de absorção de energia na área do calcanhar sim
Sem penetração de água durante pelo menos 60 minutos sim
À prova de água sim
Sola perfilada sim
Classe de proteção S3S
Fecho cordão
Amortecimento do calcanhar sim
Amortecimento dependente do peso não
Propriedades do sapato Apropiada para suelas ortopédicas; Suela amortiguada (suela de rebote); Plantilla extraíble
Modelo da haste baixo(a)
Tipo de produto Sapatos

Identificação e classificação

Número do artigo 092012 47
EAN/GTIN 4043692449197
Número do fabricante 89700 47
Fabricante/responsável ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descrição

Versão:

Calçado de segurança desportivo e moderno da série RUNNER com alta flexibilidade.
  • Regulação de humidade ativa e duradoura graças ao forro funcional aktiv-X.
  • Resistência à penetração sem metal com sola intermédia XP®.
  • Biqueira de aço.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, palmilha aliviadora de pressão e tecnologia de sola reativa.
  • Conceito clima-stream® para máxima respirabilidade do calçado.
  • Sistema de sola SPORTY com lamelas para um rolamento natural e um excelente amortecimento na área do calcanhar.
  • Equipamento ESD.
  • Material superior em microfibra hidrofóbica.
  • Sapato abotinado com atacadores.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S SR

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados