{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Serie | RUNNER | |
| ESD-beschermingszone (EPA) | ja | |
| Kleur | zwart | |
| Maat EU | 45 | |
| Geslacht | Heren; Unisex | |
| Norm | EN ISO 20345; inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 | |
| Bovenmateriaal | Microvezel | |
| Grip | ja | |
| Teenbeschermkap | ja | |
| Materiaal teenbeschermkap | Staal | |
| Zool met doorloopbescherming | ja | |
| Materiaal doorloopbescherming | Textiel | |
| Gesloten hielgedeelte | ja | |
| Brandstofbestendigheid van de zool | ja | |
| Antistatische eigenschappen | ja | |
| Energieabsorptievermogen in het hielgedeelte | ja | |
| Geen binnendringing van water gedurende min. 60 minuten | ja | |
| Waterdicht | ja | |
| Loopzool met profiel | ja | |
| Veiligheidsklasse | S3S | |
| Sluiting | veter | |
| Hieldemping | ja | |
| Gewichtsafhankelijke demping | nee | |
| Eigenschap schoen | geschikt voor orthopedische inlegzolen; gedempte zool (reboundzool); uitneembaar voetbed | |
| Schachtuitvoering | laag | |
| Producttype | Lage schoenen |
| Artikelnummer | 092012 45 | |
| EAN/GTIN | 4043692449173 | |
| Nummer fabrikant | 89700-45 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/ |