Velo ACCELERATE, azul azur/azul escuro, Tamanho unissexo: S

N.º do artigo: 091578 S
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

MASCOT O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca MASCOT

Tamanho normal homens (altura 182 cm - 186 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da anca em cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Composição do tecido: 94% poliéster; 6% elastano
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 260
  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Lavar: Roupa de cor a 40 °C

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ACCELERATE
Composição do tecido 94% poliéster; 6% elastano
Gramatura do material/densidade do tecido 260 g/m2
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
Lavar Roupa de cor a 40 °C
Cor azul azur/azul escuro
Tamanho unissexo S
Tipo de produto Casaco de microfleece

Identificação e classificação

Número do artigo 091578 S
EAN/GTIN 5711074649792
Número do fabricante 18003-316-91010 S
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Versão:

O pulôver de fleece ACCELERATE ajusta-se perfeitamente ao corpo graças ao design moderno, o que também resulta numa maior liberdade de movimentos. A superfície robusta do material evita que a sujidade e o pó se acumulem. Os efeitos refletores no fleece aumentam a rapidez de reconhecimento.
  • Gola alta flexível com fecho de correr no pescoço e aba de proteção contra intempéries.
  • Bolso no peito com fecho de correr curto.
  • Bolso frontal com fecho de correr.
  • Fita elástica nas mangas e na bainha.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "ACCELERATE" Ver todos