{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Workwear | |
| Serviço especial | Acabamento têxtil | |
| Género | Unissexo | |
| Composição do tecido | 55% poliéster; 45% algodão | |
| Gramatura do material/densidade do tecido | 340 g/m2 | |
| Lavar | Roupa delicada a 40 °C | |
| Cor | azul escuro | |
| Tamanho unissexo | S | |
| Tipo de produto | Casaco de microfleece |
| Número do artigo | 090312 S | |
| EAN/GTIN | 4045197872142 | |
| Número do fabricante | 090312 S | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |