{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, bleu | Bleu nocturne | |
| Teneur en tissu, coton | 45 % | |
| Teneur en tissu, polyester | 55 % | |
| Température, lavage délicat | 40 °C | |
| Série | Workwear | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | bleu | |
| Composition du tissu | coton; polyester | |
| Densité du tissu | 340 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage délicat | |
| Type de produit | sweat-shirt / Pull | |
| Taille internationale | S | |
| Taille de confection DE | 44; 46 | |
| Ajustement | normal | |
| Nombre de poches | 2 pc. | |
| Sexe | Unisexe | |
| Longueur de manches | manches longues | |
| Caractéristiques | à fermeture éclair | |
| Finition textile | oui |
| Référence article | 090312 S | |
| EAN / GTIN | 4045197872142 | |
| Réf. fabricant | 090312 S | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |