{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Workwear | |
| Posebna usluga | Oplemenjivanje tekstila | |
| Spol | uniseks | |
| Sastav tkanine | 55 % poliester; 45% pamuk | |
| Gramaža materijala / debljina tkanine | 340 g/m2 | |
| Pranje | 40 °C osjetljivo rublje | |
| Boja | tamnoplava | |
| Veličina uniseks | S | |
| Vrsta proizvoda | Microfleece jakna |
| Broj artikla | 090312 S | |
| EAN / GTIN | 4045197872142 | |
| Broj proizvođača | 090312 S | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |