{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cor | branco | |
| Temperatura de armazenamento de | 2 °C | |
| Temperatura de armazenamento até | 35 °C | |
| Cabeça de pulverização | Standard | |
| Índice | 500 ml | |
| Tipo de produto | produto de limpeza universal | |
| Modelo de recipiente | frasco pulverizador | |
| Forma | líquido | |
| Densidade | 0,94 g/cm3 | |
| Valor pH | 11,4 | |
| Ponto de ebulição | 100 °C | |
| Propriedades | Comida certificada; sem identificação | |
| Índice | peça individual |
| Número do artigo | 088005 500 | |
| EAN/GTIN | 4062406403140 | |
| Número do fabricante | 088005 500 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |