Schakelbaar lashulpmiddel, Type: QHCSS

Artikelnummer: 085957 QHCSS
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 111 mm
Breedte 29 mm
Hoogte 95 mm
Nominale houdkracht 400 N
Temperatuurbestendigheid max. 180 °C
Gewicht totaal 700 g
Producttype magneethouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085957 QHCSS
EAN/GTIN 5012095618072
Nummer fabrikant QHCSS

Omschrijving

Uitvoering:

Vasthouden van werkstukken in hoeken van 45° en 90°. Temperatuurbestendig tot maximaal 180 °C. Ideaal voor ronde en vierkante buizen en voor hoek- en vlak materiaal.