Cadeado galvanizado com fechos diferentes, Tipo: 393

N.º do artigo: 085822 393
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
378 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de chaves 2 un.
Tipo de produto fechadura de cilindro
Número de fechaduras 1
Diâmetro do aro 6,5 mm
Material do aro aço
Tipo de fecho com fechos diferentes
Diâmetro da caixa 45 mm
Material da caixa Aço
Propriedades aro de bloqueio duplo

Identificação e classificação

Número do artigo 085822 393
EAN/GTIN 4003482007006
Número do fabricante 393 45
Fabricante/responsável BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Descrição

Versão:

Fechadura de segurança sólida com travas, caixa galvanizada resistente a intempéries.

Função:

Com fechos diferentes significa que a chave só consegue abrir e fechar uma fechadura ou cilindro e é de fabrico único.

Material fornecido:

Cadeado com 2 chaves.