{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ do furo roscado | 4,5 mm | |
| ⌀ da haste | 6 mm | |
| Espessura do material | 0,7 mm - 3 mm | |
| potência de acionamento recomendada | 1 kW | |
| n.º de rotações recomendado | 2.600 r.p.m. | |
| Tipo de produto | Brocas de furação térmica |
| Número do artigo | 080756 M5 | |
| EAN/GTIN | 4069515008877 | |
| Número do fabricante | 080756 M5 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |