Pistola de sopro AIR, Tipo: AIR

N.º do artigo: 080122 AIR
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 250 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

pressão de serviço máxima 15 bar
Valor de fluxo com 6 bar 330 l/min
Tipo de produto Pistola

Identificação e classificação

Número do artigo 080122 AIR
EAN/GTIN 4062406270667
Número do fabricante 080122 AIR
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Pistola pneumática de alta qualidade para ar comprimido, com um excelente manuseamento ergonómico, superfície antirriscos e resistência a solventes, para uso universal. Utilização simples dos bocais substituíveis. A cabeça de fecho rápido rotativa solta-se, fixação em diferentes posições de encaixe.

Material fornecido:

Pistola de sopro incl. niple de ligação tam. 1/4 polegada de aço, com conjunto de bicos de 7 peças n.º 080124 tam. AIR.

Nota:

Para suporte de pistola de sopro adequado, ver n.º 080260 tam. H1 e n.º 955750.
Os bicos individuais encontram-se no n.º 080126.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Na použitie so stlačeným vzduchom.
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Nepoužívajte s kvapalinami, inými plynmi ani fľašami so stlačeným vzduchom.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Nemierte na osoby alebo zvieratá.
  • Neprekračujte maximálny povolený pracovný tlak.
  • Hadicu neohýbajte ani nezaťažujte.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.
  • Nesmú používať deti.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados