Pneumatická excentrická bruska, Typ: R036CC1HL

Artiklové číslo: 079657 R036CC1HL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální potřeba vzduchu 498 l/min
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Průměr brusného talíře 150 mm
Průměr kotouče max. 150 mm
Otáčky max. 13 000 min-1
Zdvih 5 mm
Typ odsávání Externí
Pracovní hluk 82 dB
Zvláštní znaky Antivibrační systém
Vibrace podle EN max. 3,9 m/s2
Druh produktu excentrické brusky
Hmotnost celkem 0,9 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079657 R036CC1HL
EAN / GTIN 663023170923
Výrobce/odpovědná osoba Ingersoll-Rand Industrial Ireland L, Lakeview Drive 165, K67 EW96 DUBLIN, Ireland, www.ingersollrand.com

Popis

Provedení:

Výkonná excentrická bruska s uretanovým brusným talířem se suchým zipem. Pohodlné použití díky kompozitnímu pouzdru s nízkou hmotností a ergonomickou ruční plochou. Robustní pohon na stlačený vzduch s tichým chodem a bez vibrací s ocelovým válcem a nízkou hlučností.
Výkonná excentrická bruska s přípravou pro externí odsávání. S výškou zdvihu 5 mm.

Poznámka:

Brusné kotouče se suchým zipem viz č. 567775 nebo 567901.