Aspirador seco e húmido sem fio, Tipo: NT22AP-0

N.º do artigo: 078520 NT22AP-0
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Fluxo volumétrico: 342

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante NT22AP
Alimentação de energia A bateria recarregável
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ião de lítio
Tensão da bateria 36 V
Volume do recipiente 22 l
Fluxo volumétrico 342 l/min
potência máxima do vácuo 152 mbar
Peso com bateria 8,6 kg
Tipo de produto Aspiradores húmidos e secos

Identificação e classificação

Número do artigo 078520 NT22AP-0
EAN/GTIN 4054278672328
Número do fabricante 1.528-130.0
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Versão:

Aspirador húmido e seco sem fio da Kärcher. É extremamente móvel devido ao uso de bateria, uma vez que não está condicionado pelo cabo.
  • Limpeza de filtro semiautomática.
  • Filtro plissado plano com alojamento do filtro.
  • Autonomia da bateria com potência máxima de 35 min.
  • Tampa protetora protegida para o compartimento da bateria.
  • Peso reduzido e dimensões compactas.

Com o NT 22/1 Ap Bp L, oferecemos o primeiro aspirador seco e húmido sem fio para exigências profissionais. Com potente Battery Power e bateria para uma potência de sucção extrema e longos tempos de funcionamento.

Material fornecido:

Mangueira de sucção, tubo de sucção de 2 × 0,5 m, saco de filtro de velo, bico para chão para aspirador húmido/seco de 300 mm, bico para fendas, filtro plissado plano de papel.

Nota:

Para baterias e carregadores adequados, ver n.º 078518 CHARGER e 078519 BATTERY.