{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| embalagem | Mala de sistema (L-Boxx) | |
| bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Bosch 12 V | |
| Designação do fabricante | GWS 12V-76 | |
| Número de baterias incluídas | 2 | |
| Tipo de bateria | Ião de lítio | |
| Capacidade da bateria | 3 Ah | |
| Tensão da bateria | 12 V | |
| Design do motor | motor EC sem escovas | |
| n.º máximo de rotações | 19.500 r.p.m. | |
| ⌀ máximo do disco | 76 mm | |
| ⌀ do furo da folha de serra | 10 mm | |
| profundidade de corte máxima | 16 mm | |
| Peso | 0,9 kg | |
| vibração máxima conforme EN | 13,5 m/s2 | |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
| Tipo de produto | Retificadora angular |
| Número do artigo | 077100 12-76 | |
| EAN/GTIN | 3165140913393 | |
| Número do fabricante | 06019F200B | |
| Fabricante/responsável | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |