Furadora de base magnética sem fio, Tipo: M18FMDP

N.º do artigo: 076528 M18FMDP
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • embalagem: Mala de transporte
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Milwaukee tipo B 18 V

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de transporte
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Milwaukee tipo B 18 V
Designação do fabricante M18 FMDP-0C
Número de baterias incluídas 2
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 5 Ah
Tensão da bateria 18 V
n.º máximo de rotações 400 r.p.m. - 690 r.p.m.
Forma do alojamento de ferramentas 19 mm Weldon
⌀ máximo da broca espiral em aço 13 mm
Profundidade de perfuração Broca craneana em aço máximo 50 mm
⌀ máximo do escadeado 38 mm
⌀ máximo de mandrilagem 18 mm
Comprimento da base magnética 170 mm
Largura da base magnética 65 mm
Altura 552 mm
Curso de trabalho 146 mm
Peso 13,9 kg
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de produto Perfuradora

Identificação e classificação

Número do artigo 076528 M18FMDP
EAN/GTIN 4002395136650
Número do fabricante 4933451012
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Versão:

Furadora de base magnética sem fio M18 FUEL™ com iluminação LED.
  • Perfuração de núcleos até 38 mm.
  • Transmissão de 2 velocidades: Velocidade otimizada para perfuração com broca craneana (400 rpm) e broca espiral (690 rpm).
  • Potente íman permanente com uma força de retenção de 8890 N.
  • Versão com eletrónica REDLINK PLUS™, AUTOSTOP™.
  • Depósito de refrigerante magnético integrado.

Material fornecido:

2x baterias M18 B5, carregador M12-18 FC, mala de transporte.

Nota:

Para brocas craneanas HM adequadas, ver a partir do n.º 118782. Para baterias e carregadores adequados, ver n.º 073801 − n.º 073840.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados