Conjunto para principiantes sem fio ProCore, 4,0 Ah, Tipo de bateria, tensão da bateria: C18

N.º do artigo: 073863 C18
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
164 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo de bateria, tensão da bateria Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante ProCORE18V 4.0Ah
Número de baterias incluídas 2
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 4 Ah
Tensão da bateria 18 V
Tempo de carregamento por bateria 48 min - 65 min
indicado para Bosch 18 V
Peso por bateria 515 g
Tipo de produto Bateria com carregador

Identificação e classificação

Número do artigo 073863 C18
EAN/GTIN 3165140970341
Número do fabricante 1600A01BA3
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Versão:

Conjunto básico ProCORE profissional - adequado para todas as ferramentas sem fio Bosch da classe de 18 volts.

Material fornecido:

Inclui carregador e 2 baterias.