Juego de calibradores de espigas, 21pcs, c. 1, ø 9.0-10.0mm, incr. 0.05

N.º do artigo: 0636329
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 0636329
EAN/GTIN 4029713215859
Número do fabricante 0636329
Número L L40510 2455
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • Hecho de acero de calibre de alta calidad

Descrição:

Pasadores de prueba de acero especial endurecido, juego de 21 piezas, longitud 70mm, graduación 0,05mm, tamaño nominal 9,0-10,0mm, precisión GG 1µ. Embalaje: caja

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Longitud: 70 mm
  • Dimensión nominal: 9,0 - 10,0
  • Clase de tolerancia: 1
  • Paso a paso mm: 0,05
  • Dimensión nominal mm: 9,0 - 10,0

Norma:

DIN 2269