Mérőcsap , 21 darab, 1. generáció 9,0 -10,0 mm osztás 0,05

Cikkszám: 0636329
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0636329
EAN / GTIN 4029713215859
Gyártó száma 0636329
L-szám L40510 2455
Gyártó/felelős személy Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • Kiváló minőségű acélszelvényből készült

Leírás:

Vizsgálati csapok edzett speciális acélból, 21 darabos készlet, hossza 70 mm, osztás 0,05 mm, névleges méret 9,0-10,0 mm, pontosság GG 1µ. Csomagolás: tok

Jellemző:

  • Anyag: Speciális edzett acél
  • Hosszúság: 70 mm
  • Névleges méret: 9,0 - 10,0
  • Tűrési osztály: 1
  • Léptető mm: 0,05
  • Névleges méret mm: 9,0 - 10,0

Szabvány:

DIN 2269

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz