Jeu de piges 21 pièces, classe 1 9,0 -10,0 mm pas 0,05

Réf.: 0636329
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 0636329
EAN / GTIN 4029713215859
Réf. fabricant 0636329
Article hors catalogue L40510 2455
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Fabriqué en acier de haute qualité

Description:

Pointes de test en acier spécial trempé, jeu de 21 pièces, longueur 70mm, graduation 0,05mm, taille nominale 9,0-10,0mm, précision GG 1µ. Conditionnement : caisse

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier trempé spécial
  • Longueur : 70 mm
  • Cote nominale : 9,0 - 10,0
  • Classe de tolérance : 1
  • Pas à pas mm : 0.05
  • Cote nominale mm : 9,0 - 10,0

Norme:

DIN 2269