{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Volume V | 414 l | |
| Dimensões exteriores, comprimento L | 1 200 mm | |
| Dimensões exteriores, largura B | 800 mm | |
| Dimensões exteriores, altura H | 510 mm | |
| Dimensões interiores, comprimento L1 | 1 150 mm | |
| Dimensões interiores, largura B1 | 750 mm | |
| Dimensões interiores, altura H1 | 480 mm | |
| Peso | 20 kg | |
| Material | Alumínio | |
| Número de punhos | 2 un. | |
| Com tampa | sim | |
| Rodas integradas | não | |
| Empilhável | sim | |
| Número de caixas | 1 un. | |
| Tipo de produto | Caixa |
| Número do artigo | 40580 | |
| EAN/GTIN | 4003866405800 | |
| Número do fabricante | 40580 | |
| Número L | L90010 1315 | |
| Fabricante/responsável | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |