Caja alu K470; 414l, IM: 1150x750x480mm

Número de artículo: 40580
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Capacidad V 414 l
Medida exterior longitud L 1.200 mm
Medida exterior anchura B 800 mm
Medida exterior altura H 510 mm
Medida interior Longitud L1 1.150 mm
Medida interior Anchura B1 750 mm
Medida interior Altura H1 480 mm
Peso 20 kg
Material Aluminio
Número de mangos 2 ud.
Con tapa
Rodillos integrados no
Apilable
Número de cajas 1 ud.
Tipo de producto Caja

Identificación y clasificación

Número de artículo 40580
EAN / GTIN 4003866405800
Número del fabricante 40580
Número L L90010 1315
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Tapa con bisagra continua de acero inoxidable, dos cintas de sujeción y junta perimetral de sellado en la tapa.
  • Cantoneras de aluminio fundido para apilar.
  • Gran estabilidad gracias a 3 marcos de perfil de aluminio completamente soldados.
  • Bajo pedido, posibilidad de homologación ONU para el transporte de mercancías peligrosas.
  • Asas con muelle extra anchas para mayor confort y mejor ergonomia. Muy robustas con capacidad de carga de hasta 50 kg.
  • Según altura nerviaciones perimetrales como refuerzo adicional.
  • Los cierres se pueden equipar con cerradura con llave, muelle contra apertura accidental, precinto o candado hasta 6 mm.
  • 25 tamaños estándar, posibilidad de modelos a medida bajo pedido.
  • Cierre Confort ZARGES extra ancho, ergonómico y con vida útil extremadamente larga.
  • Fabricada en plancha de aluminio extra gruesa de 1,5 mm en todas las medidas a partir de 750 mm x 550 mm.

Característica:

  • Alto exterior 510 mm
  • Altura interior 480 mm
  • Ancho exterior 800 mm
  • La. x An. x Al. interior 1.150 mm × 750 mm × 480 mm
  • Longitud exterior 1200 mm
  • Longitud interior 1150 mm
  • Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 183 kg
  • Material Aluminio
  • Peso 20 kg
  • Revestimiento de goma espuma adecuado 43884
  • Volumen 414 l